pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-013/6B CAVO SP.JACK3.5 ST-2XSP.JACK6.3 MONO 6M

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - Connettore jack da 6,35 mm

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - Connettore jack da 6,35 mm

  • Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)

  • Lunghezza - 6 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443605268

Codice prodotto

ALP11-3-013/6B

Cod. produttore

11-3-013/6B

Produttore

ALP

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo di connettore del collegamento 1:

Connettore jack da 6,35 mm

Tipo di connettore del collegamento 2:

Connettore jack da 6,35 mm

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Lunghezza:

6 m

** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 6m Tipo Cavo: Lineare Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Materiale conduttori: Rame Puro Corpo connettori: Plastico Colore connettori: Nero Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** TipoConnettore A: 2x Spina Jack ø6.3mm Mono ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Jack ø3.5mm Stereo