ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-013/3B CAVO SP.JACK3.5 ST-2XSP.JACK6.3 MONO 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - Connettore jack da 6,35 mm
Tipo di connettore del collegamento 2 - Connettore jack da 6,35 mm
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443605251
Codice prodotto
ALP11-3-013/3B
Cod. produttore
11-3-013/3B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
Connettore jack da 6,35 mm
Tipo di connettore del collegamento 2:
Connettore jack da 6,35 mm
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
3 m