ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-009/5B CAVO AUDIO 5M SP.JACK3.5ST/SP3.5ST POLYB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - Connettore jack da 3,5 mm
Tipo di connettore del collegamento 2 - Connettore jack da 3,5 mm
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 5 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443583498
Codice prodotto
ALP11-3-009/5B
Cod. produttore
11-3-009/5B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
Connettore jack da 3,5 mm
Tipo di connettore del collegamento 2:
Connettore jack da 3,5 mm
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
5 m