ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-004B CAVO JACK3.5 A 2PR.JACK 3.5 0.2M POLYB.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - Connettore jack da 3,5 mm
Tipo di connettore del collegamento 2 - Connettore jack da 3,5 mm
Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)
Lunghezza - 0.2 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443622197
Codice prodotto
ALP11-3-004B
Cod. produttore
11-3-004B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
Connettore jack da 3,5 mm
Tipo di connettore del collegamento 2:
Connettore jack da 3,5 mm
Tipo collegamento 2:
Presa(femmina)
Lunghezza:
0.2 m