ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-3-002B CAVO DA JACK 3.5 A 2 SPINE RCA 1.5MPOLYB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - Connettore jack da 3,5 mm
Tipo di connettore del collegamento 2 - RCA
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 1.5 m
Confezione
10 PZ
EAN
8017443543379
Codice prodotto
ALP11-3-002B
Cod. produttore
11-3-002B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
Connettore jack da 3,5 mm
Tipo di connettore del collegamento 2:
RCA
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
1.5 m