ALPHA ELETTRONICA SR - ALP11-2 SPINA JACK 3.5 MM MONO CON GUIDACAVO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Connettore jack da 3,5 mm
Modello - Maschio (spina)
Confezione
20 PZ
EAN
8017443034594
Codice prodotto
ALP11-2
Cod. produttore
11-2
Produttore
ALP
Collegamento:
Connettore jack da 3,5 mm
Modello:
Maschio (spina)
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Jack Colore: Nero Orientamento: Dritto Nr. Poli: 2 Canali: Mono ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottone nichelato Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante Diametro Pin: 3.5mm