AERTECNICA SPA - ATNATR900L ROBOT ASPIRAPOLVERE LASER E LAVAPAVIMEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione - 100...240 V
Capacità del serbatoio - 1 l
Peso con batteria - 3.1 kg
Profondità - 35 mm
Larghezza - 35 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025219052222
Codice prodotto
ATNATR900L
Cod. produttore
ATR900L
Produttore
ATN
Tensione:
100...240 V
Capacità del serbatoio:
1 l
Peso con batteria:
3.1 kg
Profondità:
35 mm
Larghezza:
35 mm
Altezza:
10 mm
Robot aspirapolvere e lavapavimenti, con scarico automatico nell’impianto di Aspirapolvere Centralizzato e Laser Mapping System. Tubò Robò KTR900LA con base Plug&Play è l’unico robot aspirapolvere con svuotamento automatico nell’impianto di aspirazione centralizzata, caratteristica che lo rende un assistente di pulizia prezioso e totalmente autonomo. È compatibile con tutti i sitemi di aspirazione centralizzata, anche di altri produttori. Il Laser Mapping System con sensori LIDAR scansiona l’intera casa,crea e memorizza una mappa estremamente dettagliata includendo pareti, ostacoli, porte e mobili.