AEG HAUSGERATE - AGZ914913259 Waschmaschine 1400U/min 7kg Disp AqCo Pr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004296315
Codice prodotto
AGZ914913259
Cod. produttore
914913259
Produttore
AGZ
Waschmaschine Frontlader,7 kg Fassungsvermogen,1400U/min,Energieklasse A,OKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),LED-Display,Aqua Control System mit Alarm,Anti-Allergie mit Dampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,Protex Schontrommel,ProSense Mengenautomatik,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 596 / 547 / 577


