AEG HAUSGERATE - AGZ914505404 Waschmaschine 1600U/min 9kg Disp AqCo Pr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003605996
Codice prodotto
AGZ914505404
Cod. produttore
914505404
Produttore
AGZ
Waschmaschine Frontlader,9 kg Fassungsvermogen,1600U/min,Energieklasse A,OKO-Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),UniversalDose - Schublade fur alle Waschmittelarten,Gro?es, mehrzeiliges Display,Aqua Control System mit Alarm,Hygiene mit Dampf - entfernt uber 99,9% der Viren und Bakterien,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,OKO-Schontrommel,OKOMix Technologie,Maschinenreinigungsprogramm,ProSense Mengenautomatik,ProSteam Dampftechnologie,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 636 / 660