pagina iniziale

AEG HAUSGERATE - AGZ914343101 Waschmaschine 1200U/min 6kg Disp AqCo Pr

copiacopia
AEG HAUSGERATE - AGZ914343101 Waschmaschine 1200U/min 6kg Disp AqCo Pr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005372100

Codice prodotto

AGZ914343101

Cod. produttore

914343101

Produttore

AGZ

914343101,L6SBF70268,Waschmaschine Frontlader Slim,6 kg Fassungsvermogen,1200U/min,Energieklasse B,Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie),Gro?es, ubersichtliches Display,Startzeitvorwahl und Restlaufanzeige,ProSense Mengenautomatik,SoftPlus Option,Abmessungen H/B/T/T max. mm: 843 / 595 / 372 / 416