ABC TOOLS SPA - ABCN91706000 LIGHT BAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566272305
Codice prodotto
ABCN91706000
Cod. produttore
N91706000
Produttore
ABC
Mod. LIGHT BAND Adatta per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioni Accensione e spegnimento mediante interruttore ON/OFF e con sensore sensibile al movimento della mano Si indossa sul capo o sopra l'elmetto con facilita grazie allo speciale desing della striscia COB LED e puo essere regolata alla misura desiderata tramite l'elastico in tessuto antiallergico Resistente agli urti e alle cadute fino a 2 m Luce principale COB LED 200?700 lumen - Autonomia 4h / 2h Luce SPOT LED 200 lumen - Autonomia 8h Luce FLOOD COB LED 150?500 lumen - Autonomia 8h / 2h Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2600 mAh) - Autonomia max. 5h Tempo di ricarica ca. 4h Con luce a LED con diversi colori per il monitoraggio della carica residua: verde, giallo, rosso e rosso lampeggiante Funzioni LED verde per la ricarica: luce lampeggiante - in carica, luce fissa - carica completata Fornita con cavo USB C per la ricarica Dimensioni LxPxh 200x235x48 mm - Peso 148 g


