ABC TOOLS SPA - ABCN91705000 TORCIA FRONTALE LIGHT HEAD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566256787
Codice prodotto
ABCN91705000
Cod. produttore
N91705000
Produttore
ABC
Mod. LIGHT HEADAdatta per un'ottima illuminazione di posti di lavoro e per effettuare ispezioniAccensione e spegnimento mediante interruttore ON/OFF e con sensore sensibile al movimento della manoCon COB LED ad alta luminosita, ideale per fornire una perfetta illuminazione intorno a tutto il campo visivoSi indossa sul capo o sopra l'elmetto e puo essere regolata alla misura desiderata tramite l'elastico in tessuto antiallergicoFrontale inclinabile per un posizionamento ottimale del flusso luminosoLuce principale a 1 step d'intensita da 100 lumenAutonomia circa 2 / 4h (step 1 / 2)Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1500 mAh) -Tempo di ricarica 3hFornita con cavo USB per la ricaricaDimensioni torcia 78,5x47x42 mm - Peso 115 g


