pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN91261004 LAMPADA NOVA 4 SPS

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN91261004 LAMPADA NOVA 4 SPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997360002

Codice prodotto

ABCN91261004

Cod. produttore

N91261004

Produttore

ABC

Nuova gamma di lampade da lavoro a batteria ricaricabile, ancora piu potenti e solide rispetto alle generazioni precedenti Le batterie sono dotate di innovativo sistema SPS (Scangrip Power Solution) per fornire una disponibilita di luce illimitata ed elevata con una flessibilita di utilizzo eccezionale Per un lavoro continuo senza interruzioni si puo sostituire la batteria scarica con un'altra carica o utilizzare il caricabatterie allacciato alla rete elettrica e al retro della lampada La funzione di backup integrata della batteria per non restare mai senza luce Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI) Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100% Dotate di tecnologia Bluetooth per controllare tramite lo smartphone fino a quattro luci e di regolarne l'intensita Con Power Bank con presa USB per la ricarica didispositivi mobili Supporto posteriore regolabile per posizionare la lampada con l'angolo di illuminazione migliore, adatto anche per il montaggio diretto sui treppiedi Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche Fornite con batteria e caricabatteria