pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN91238000 LAMPADA NOVA MINI

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN91238000 LAMPADA NOVA MINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997360101

Codice prodotto

ABCN91238000

Cod. produttore

N91238000

Produttore

ABC

Corpo robusto in alluminio pressofuso con profilo in gomma resistente agli urti Con potente COB LED che fornisce un'illuminazione fino a 1000 lumen uniforme e costante, regolabile tramite la funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli dal 10% al 100% Dimensioni e peso minime la rendono adatta per essere riposta in tasca Dotata di sistema SMART GRIP 4in1 che integra diverse funzioni: - l'anello adatto per tenere la lampada in mano, concetto gia applicato agli smartphone, - il magnete permette di appenderla ove necessario e di lavorare a mani libere, - il supporto posteriore consente di inclinarla per regolare il flusso luminoso e di agganciarla alla cintura per averla sempre a portata di mano 100?1000 lumen - 150?1500 lux a 0,5 m (10%?100%) Autonomia 1,5?15h Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,65V (4000 mAh) Tempo di ricarica 5 h Fornita con cavo USB Dimensioni 104x38x96 mm - Peso 250 g Corpo robusto in alluminio pressofuso con profilo in gomma resistente agli urti Con potente COB LED che fornisce un'illuminazione fino a 1000 lumen uniforme e costante, regolabile tramite la funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli dal 10% al 100% Dimensioni e peso minime la rendono adatta per essere riposta in tasca Dotata di sistema SMART GRIP 4in1 che integra diverse funzioni: - l'anello adatto per tenere la lampada in mano, concetto gia applicato agli smartphone, - il magnete permette di appenderla ove necessario e di lavorare a mani libere, - il supporto posteriore consente di inclinarla per regolare il flusso luminoso e di agganciarla alla cintura per averla sempre a portata di mano 100?1000 lumen - 150?1500 lux a 0,5 m (10%?100%) Autonomia 1,5?15h Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,65V (4000 mAh) Tempo di ricarica 5 h Fornita con cavo USB Dimensioni 104x38x96 mm - Peso 250 g