pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN91031000 TORCIA RICARIC. FLASH PEN R

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN91031000 TORCIA RICARIC. FLASH PEN R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997351208

Codice prodotto

ABCN91031000

Cod. produttore

N91031000

Produttore

ABC

Corpo robusto in alluminio anodizzato resistente agli urti Design ergonomico con fini scanalature in metallo Mod. FLASH PEN RDotata di CREE LED con flusso luminoso da 150?300 lumen - 600?10000 lux a 0,5 mLunghezza max. del flusso luminoso 100 mBatteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1100 mAh) - Autonomia max. 7hTempo di ricarica ca. 3hCon funzione focus per regolare l'angolo del flusso luminoso, modalita BOOST per raddoppiare velocemente la luminosita della torcia e clip da taschinoFornita con cavo USB da 1 metro per la ricaricaDimensioni 24x169 mm - Peso 83 g