pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN91028100 LAMPADA LED UV GUN

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN91028100 LAMPADA LED UV GUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997358030

Codice prodotto

ABCN91028100

Cod. produttore

N91028100

Produttore

ABC

Gamma di lampade a LED professionali con tecnologia UV LED adatte per i processi di UV-Curing (polimerizzazione, essiccazione, indurimento materiali), indispensabili per eseguire polimerizzazioni in settori quali: carrozzerie, autoriparazione, arti grafiche, collanti, adesivi, sigillanti e vernici L?utilizzo di questa tecnologia consente di lavorare piu velocemente e in modo piu efficiente in quanto il tempo di polimerizzazione tra ogni operazione e ridotto in modo significativo Speciali ottiche garantiscono il mantenimento di un alto valore della radiazione emessa, anche a differenti distanze dalle superfici da polimerizzare, migliorando cosi ulteriormente l?efficienza del sistema UV SCANGRIP utilizza COB (chip on board) proprietari, che permettono diraggiungere, con dimensioni ridotte, potenze elevate (w/cm) e comunque utili per la polimerizzazione delle vernici, inchiostri ed altri prodotti con fotoiniziatori UV Mod. UV GUN Lampada LED professionale con tecnologia UV LED adatta per i processi diUV-Curing (polimerizzazione, essiccazione, indurimento materiali), indispensabile per eseguire rapide polimerizzazioni (in 1 solo minuto) in settori quali: carrozzerie, autoriparazione, arti grafiche, collanti, adesivi, sigillanti e vernici Di lunga durata > 30.000 ore e basso consumo energetico Non genera calore sul pannello o sulla vernice, consentendo la polimerizzazione di parti in plastica o qualsiasi materiale sensibile al calore Display LCD per visualizzare la carica residua della batteria e il tempo di polimerizzazione in corso Con lente in vetro resistente ai solventi Caratteristiche tecniche: Irradianza a 10 cm: minimo >68 mW/cm2, centro 340 mW/cm2 Irradianza a 56 cm: minimo >6 mW/cm2, centro 14 mW/cm2 Area di polimerizzazione: 250 cm2 a 10 cm di distanza / 3600 cm2 a 56 cm di distanza Picco UV lunghezza d?onda 395-400 nm Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (8000 mAh) - Autonomia 40 min Tempo di ricarica (80%) ca. 2h Temperatura di impiego -10 C ? +40 C Dimensioni 215?96?300 mm - Peso 1,9 kg Fornita in una pratica borsa in nylon con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di rete, batteria SPS intercambiabile, caricabatterie SPS e occhiali protettivi UV Lampada LED professionale con tecnologia UV LED adatta per i processi di UV-Curing (polimerizzazione, essiccazione, indurimento materiali), indispensabile per eseguire rapide polimerizzazioni (in 1 solo minuto) in settori quali: carrozzerie, autoriparazione, arti grafiche, collanti, adesivi, sigillanti e vernici Di lunga durata > 30.000 ore e basso consumo energetico Non genera calore sul pannello o sulla vernice, consentendo la polimerizzazione di parti in plastica o qualsiasi materiale sensibile al calore Display LCD per visualizzare la carica residua della batteria e il tempo di polimerizzazione in corso Con lente in vetro resistente ai solventi Caratteristiche tecniche: Irradianza a 10 cm: minimo >68 mW/cm2, centro 340 mW/cm2 Irradianza a 56 cm: minimo >6 mW/cm2, centro 14 mW/cm2 Area di polimerizzazione: 250 cm2 a 10 cm di distanza / 3600 cm2 a 56 cm di distanza Picco UV lunghezza d?onda 395-400 nm Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (8000 mAh) - Autonomia 40 min Tempo di ricarica (80%) ca. 2h Temperatura di impiego -10 C ? +40 C Dimensioni 215?96?300 mm - Peso 1,9 kg Fornita in una pratica borsa in nylon con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di rete 100-240V AC 50/60Hz, batteria SPS intercambiabile, caricabatterie SPS e occhiali protettivi UV