ABC TOOLS SPA - ABCN91021000 TORCIA MATCHPEN A LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5708997351178
Codice prodotto
ABCN91021000
Cod. produttore
N91021000
Produttore
ABC
Gamma di lampade professionali da lavoro adatta per ispezioni, per la verifica della corrispondenza dei colori, dei dettagli e per evidenziare graffi Progettate e realizzate per le operazioni di lucidatura, pulizia, verniciatura o di preparazione della zona di lavoro Ultra High CRI LED che fornisce un'illuminazione uniforme Con funzione per scegliere tra 2 differenti tipi di temperatura della luce: 1) luce calde a 4000 Kelvin adata per le superfici luminose 2) luce fredda a 6500 Kelvin adatta per le superfici colorate scure Corpo robusto, con lente in vetro sostituibile e resistente a tutti i tipi di solventi Mod. MATCHPENTorcia a penna con Ultra High CRI LEDFlusso luminoso 100 lumen - 300?4000 lux a 0,5 mLunghezza max. flusso luminoso 75 m - 100 CRI -4000 KelvinAlimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (incluse) - Autonomia ca. 15 hCon funzione focus per regolare l'angolo del flusso luminoso da 10 a 70 e clip da taschinoDimensioni 16x148 mm - Peso 60 g