ABC TOOLS SPA - ABCN90988000 TORCIA PER ISP.3AAAELED VIZION


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4049189170204
Codice prodotto
ABCN90988000
Cod. produttore
N90988000
Produttore
ABC
Modelli professionali, antideflagranti testate secondo normativa ATEX Particolarmente adatti per ispezione e manutenzione Con corpo interamente in resina sintetica resistente agli urti e impermeabile all'acqua Mod. UK 3AAA e LED VIZION ILampada frontalea Led con modulo lampada estraibileCon flusso luminoso regolabile in 3 differenti modi: concentrato, diffuso ediffuso di colore rosso e riflettore di altezza ridotta e di minimo ingombro ma moltoefficiente (CPO) - Adatta per essere applicata sopra elmetti di protezione, berretti ecc. Impermeabile fino a 3 m di profondita e resistente alle basse temperatureAccensione/spegnimento tramite pulsante lateraleCon sistema TRS (Thermal Recovery System) che permette di recuperare il calore generato dai LED e di trasmetterlo alle batterie, prolungandone la durata e rendendendo piu efficace il fascio luminosoFlusso luminoso 100/37 lm - Lunghezza max. fascio luminoso luce diretta/diffusa 68/44 mCompleta di 3 batterie alcaline tipo AAA da 1,5V (autonomia luce diretta/diffusa circa 7/24 h)Fornita con elastico in tessuto anallergico - Lunghezza totale 76 mm - Peso 110 g