ABC TOOLS SPA - ABCN90984000 TORCIA PER ISP. 4AA ELED ZOOM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4049189145412
Codice prodotto
ABCN90984000
Cod. produttore
N90984000
Produttore
ABC
Modelli professionali, antideflagranti testate secondo normativa ATEX Particolarmente adatti per ispezione e manutenzione Con corpo interamente in resina sintetica resistente agli urti e impermeabile all'acqua Mod. UK 4AA eLED ZOOMCon led ad altissima luminosita e di lunga durata, con sistema di proiezione ottica bi-elemento Funzione zoom per ampliare o stringere il fascio luminosoImpermeabile fino a 1 m di profondita Accensione/spegnimento tramite pulsanteDotata di valvola di sicurezza per il rilascio dei vapori all'idrogeno che possono svilupparsi dalle batterie in estreme condizioni di utilizzo prolungatoFlusso luminoso 130 lm + Lunghezza max. fascio luminoso 165 mCompleta di 4 batterie alcaline tipo AA LR6 (autonomia circa 8,5 h)Con passante per elastici di tenuta per fissaggio su elmettiLunghezza totale 170 mm - Peso 170 g