ABC TOOLS SPA - ABCN90979800 TORCIA LED FLASH 600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Tipo di batteria - Mezza torcia (C)
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Lunghezza - 216 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5708997351079
Codice prodotto
ABCN90979800
Cod. produttore
N90979800
Produttore
ABC
Modello:
Torcia
Tipo di batteria:
Mezza torcia (C)
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Lunghezza:
216 mm
Con lampada:
sì
Torce professionali per ispezioni: Ad altissima luminosità - Costruzione robusta, resistente e di alta qualità, Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione, Mod. "FLASH 300" Torcia con CREE XP-G LED da 3W con funzione focus, Flusso luminoso 300 Lumen - 1200-35000 lux a 0,5 m, Lunghezza max. fascio luminoso 210 m, Completa con 3 batterie tipo C (autonomia circa 9h), Dimensioni Ø 42 x 216 mm, Fornita con custodia in nylon con passante per agganciare alla cintura,


