pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90979100 TORCIA FLASH MINI A LED

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90979100 TORCIA FLASH MINI A LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Tipo di batteria - Ministilo (AAA)

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Batterie in dotazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997351024

Codice prodotto

ABCN90979100

Cod. produttore

N90979100

Produttore

ABC

Modello:

Torcia

Tipo di batteria:

Ministilo (AAA)

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Batterie in dotazione:

Lunghezza:

93 mm

Numero di batterie:

3

Con lampada:

Torce professionali per ispezioni, ad altissima luminosità. Costruzione robusta, resistente e di alta qualità. Particolarmente adatte per ispezione e manutenzione. Mini torcia con LED da 0,5W, flusso luminoso 25 Lumen. Lunghezza max. fascio luminoso 15 m. Completa con 3 batterie AAA (autonomia circa 10h). Dimensioni Ø 28 x 93 mm. Fornita con con cinghietta da polso.