ABC TOOLS SPA - ABCN90979000 LAMPADA DA LAVORO NIGHT-VIEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5708997354384
Codice prodotto
ABCN90979000
Cod. produttore
N90979000
Produttore
ABC
Con LED che fornisce un'illuminazione maggiorata che si diffonde intorno a tutto il campo visivo, non occorre girare la testa per illuminare lo spazio di lavoro Complete di nastro in tessuto antiallergico, regolabile alla misura desiderata Mod. NIGHT VIEW Nuova torcia frontale progettata per lavorare al buio, durevole, robusta e impermeabile con possibilita di scegliere il colore della luce tra bianca o rossa Ricaricabile e dotata di funzione sensore touchless E l'ideale di notte in ambito militareper leggere al buio le cartine, per operare sul ponte di comando delle navi o su piattaforme offshore e per le guardie di sicurezza che lavorano di notte La luce rossa inoltre fornisce un?illuminazione estremamente potente e uniforme in tutta l'area di lavoro senza sovraesporre la retina e permettere agli occhi di abituarsi all?oscurita Con Ultra High CRI+ COB LED a 2 step d'intensita Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,8 V (1600 mAh) - Tempo di ricarica ca. 4h Fornita con cavo USB da1 metro Dimensioni 105x52x43 mm - Peso 130 g


