ABC TOOLS SPA - ABCN90978200 LAMPADA FRONTALE MOD. ZOOM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5708997356272
Codice prodotto
ABCN90978200
Cod. produttore
N90978200
Produttore
ABC
Con LED che fornisce un'illuminazione maggiorata che si diffonde intorno a tutto il campo visivo, non occorre girare la testa per illuminare lo spazio di lavoro Complete di nastro in tessuto antiallergico, regolabile alla misura desiderata Mod. ZOOM Lampada frontale da 220 lumen con regolazione dell?intensita del flusso luminoso a 3 step : - STEP 1: 10 lumen ideale per la lettura - STEP 2: 80 lumen - STEP 3: 220 lumen Design moderno, snello e compatto con un peso notevolmente ridotto, poco piu di 100 gDotata di funzione focus per variare l?angolo del flusso luminoso da 10 a 70 (da 80 m a 30 m) Testa della lampada flessibile e puo essere regolata di 45 per ottenere l?angolo di illuminazione migliore Completa di nastro in tessuto antiallergico larghezza 30 mm, regolabile alla misura desiderata Caratteristiche tecniche: 10?220 lumen - 55?1200 lux a 0,5 m Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2200 mAh) Autonomia max. 19h - Tempo di ricarica ca. 2,5h Fornita con cavo USB Dimensioni 78x46x46 mm - Peso 110 g Lampada frontale da 220 lumen con regolazione dell?intensita del flusso luminoso a 3 step : - STEP 1: 10 lumen ideale per la lettura - STEP 2: 80 lumen - STEP 3: 220 lumen Design moderno, snello e compatto con un peso notevolmente ridotto, poco piu di 100 g Dotata di funzione focus per variare l?angolo del flusso luminoso da 10 a 70 (da 80 m a 30 m) Testa della lampada flessibile e puo essere regolata di 45 per ottenere l?angolo di illuminazione migliore Completa di nastro in tessuto antiallergico larghezza 30 mm, regolabile alla misura desiderata Caratteristiche tecniche: 10?220 lumen - 55?1200 lux a 0,5 m Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (2200 mAh) Autonomia max. 19h - Tempo di ricarica ca. 2,5h Fornita con cavo USB Dimensioni 78x46x46 mm - Peso 110 g


