ABC TOOLS SPA - ABCN90977950 LAMPADA UV-FORM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - sì
Tipo di batteria - Batteria fissa
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
5708997354087
Codice prodotto
ABCN90977950
Cod. produttore
N90977950
Produttore
ABC
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
sì
Tipo di batteria:
Batteria fissa
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Blu
Batterie in dotazione:
sì
Con lampada:
sì
Lampada con luce UV sulla testa adatta per la rilevazione di perdite nei sistemi di aria condizionata attraverso gli oligoelementi e per perdite in dispositivi di refrigerazione/congelamento, di sistemi di raffreddamento, pompe di calore, ecc. Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, 1 potente, magnete e gancio girevole. Luce principale: LED COB da 1,8W. Flusso luminoso 75 lumen - 340 lux a 0,5 m. Luce SPOT: LED UV da 1,5 W. Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1600 mAh) con indicatore dello stato di carica. Fornita con adattatore 100-240V AC e cavo USB - Tempo di ricarica ca. 3h