pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90977910 LAMP. MINIFORM A LED COB

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90977910 LAMP. MINIFORM A LED COB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Torcia

  • Ricaricabile -

  • Tipo di batteria - Batteria fissa

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5708997354049

Codice prodotto

ABCN90977910

Cod. produttore

N90977910

Produttore

ABC

Modello:

Torcia

Ricaricabile:

Tipo di batteria:

Batteria fissa

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Blu

Batterie in dotazione:

Lunghezza:

120 mm

Materiale:

Plastica

Con lampada:

Lampada ricaricabile tascabile: lunghezza solo 120 mm. Con snodo per inclinare la lampada fino a 180°, gancio girevole e potente magnete per posizionare la lampada dove occorre. Impugnatura ergonomica e confortevole. Con COB LED da 1,3W LED a 2 step d’intensità:1) 55 lumen - 130 lux a 0,5 m, autonomia ca. 5h; 2) 110 lumen - 260 lux a 0,5 m, autonomia ca. 2,5h. Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 3,7V (1,0 Ah) con indicatore dello stato di carica. Grado di protezione IP20. Fornita con caricabatteria - Tempo di ricarica ca. 2,5h. Tempo di ricarica circa 2,5 ore. Dimensioni 120x59x25 mm. Peso 110 g