pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN90451000 ARMADI COM.1023X555 H2000 AS20

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN90451000 ARMADI COM.1023X555 H2000 AS20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566207314

Codice prodotto

ABCN90451000

Cod. produttore

N90451000

Produttore

ABC

Larghezza 1023 mm - Profondita 555 mm In lamiera di acciaio verniciata, laminata a freddo ad alta resistenza Particolarmente adatti per uffici, fabbriche, laboratori, magazzini, posti di lavoro per custodire in modo ordinato vari tipi di materiali ed utensili Ripiani zincati ad altezza regolabile con passo 25 mm Chiusura centralizzata con serratura a leva ed asta a tre punti, con 2 chiavi Colore BLU RAL 5012 Altezza 2000 mm - Con porte a battente in lamiera Completo di: 4 ripiani regolabili N 9041 portata 100 kg