ABC TOOLS SPA - ABCN90155000 CONTENITORI TRASPARENTI 3 VASC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Contenitore modulare
Materiale - Plastica
Altezza - 84 mm
Con tracolla - no
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566075173
Codice prodotto
ABCN90155000
Cod. produttore
N90155000
Produttore
ABC
Modello:
Contenitore modulare
Materiale:
Plastica
Altezza:
84 mm
Con tracolla:
no
Larghezza:
600 mm
Profondità:
200 mm
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
In polietilene ad alta densità (PEHD) altamente resistenti al calore, olii, grassi, acidi, ruggine ecc.Sono indeformabili e quindi è possibile la sovrapposizione di uno o più contenitori della stessa misura Con spazio portaetichetta e possibilità di aggancio al carrello N 9010/6 ed al pannello N 9010/7,Tipo piccolo,Dimensioni di ingombro LxPxh 105x165x84 mm - Capacità 1 l