pagina iniziale
in esaurimento

ABC TOOLS SPA - ABCN68931060 VALIGIA + 109 UTENS. VDE EDIT

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN68931060 VALIGIA + 109 UTENS. VDE EDIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566263464

Codice prodotto

ABCN68931060

Cod. produttore

N68931060

Produttore

ABC

Valigetta N 2282/7 in polipropilene completa di 36 utensili Con profilo di rinforzo in alluminio e serratura centrale con chiave 8 chiavi a forchetta A 2934 da 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm 9 chiavi maschio esagonali A 3107/93 da 1,5÷10 mm 1 paio di forbici B 2183/5, con manici in materiale bicomponente 1 spelacavi B 2186/33 per cavi elettrici a sezione tonda con Ø 6÷29 mm 1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici Ø 4÷28 mm 1 pinza regolabile per tubi e dadi B 2313/6 da 240 mm 1 martello C 3431/2 da 300 g 1 flessometro H 5070 da 3 m 1 pinza per fascette L 6660 1 cercafase per viti ad intaglio con lama lunghezza 100 mm 5 giraviti ad intaglio M 7097 mm 2,5x75-3,0x100-4,0x100-5,5x125-6,5x150, con rivestimento VDE 2 giraviti a croce «PHILLIPS» M 7101/0 PH 1 - PH 2, con rivestimento VDE 1 giravite per viti a croce «PHILLIPS» M 7101/1 PH0, con rivestimento VDE 1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45 1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, conrivestimento VDE 1 pinza universale M 7130/0 da 180 mm, con rivestimento VDE 1 coltello M 7144/5. con rivestimento VDE Dimensioni LxPxh 450x390x170 mm Peso circa 6,6 kg