ABC TOOLS SPA - ABCN68905000 ASS.N 6890/5 CON 34 UTENS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566162286
Codice prodotto
ABCN68905000
Cod. produttore
N68905000
Produttore
ABC
Trolley portautensili N 2253/1 completo di 30 utensili In nylon ad alta tenacita con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta Completo di scomparto inferiore con cassetta portaminuteria 1 giravite cercafase A 1502/4 da 100 mm 8 chiavi maschio esagonali A 3107/2 da 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm 1 paio di forbici B 2183/7 1 spelacavi B 2186/5 per cavi elettrici 4?28 mm 1 martello C 3432/1 da 400 g 1 archetto D 2795/6 con lama per metallo 1 flessometro H 5070 da 3 m 1 livella tascabile H 5145 3 giraviti ad intaglio M 7097 mm 3x75 - 3,5x100 - 4x100, con rivestimento VDE 2 giraviti a croce M 7101/0 - PH1 - PH2, con rivestimento VDE 2 giraviti ad impronta combinata + intaglio M 7102/45 H1 - H2, con rivestimento VDE 2 giraviti ad impronta combinata + intaglio M 7102/55 Z1 - Z2, con rivestimento VDE 1 chiave universale per armadi e quadri elettrici M 7108/45 1 pinza a becchi lunghi M 7123/0 da 200 mm, con rivestimento VDE 1 pinza universale M 7129/8 con rivestimento VDE 1 tronchese laterale M 7130/8 con rivestimento VDE 1 cesoia M 7150/2, con rivestimento VDE 1 lucchetto N 3243/7 con corpo larghezza 30 mm Dimensioni LxPxh 410x265x480 mm - Peso circa 8,2 kg