ABC TOOLS SPA - ABCN32341000 CARRELLO PORTAUT.179-10 10 CAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4000896189526
Codice prodotto
ABCN32341000
Cod. produttore
N32341000
Produttore
ABC
Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc. Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, con 4 ruote in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l?avvolgimento di filie di residui Senza utensili Mod. 179-10 Costruzione robusta e di elevata qualita con colonne portanti maggiorate, che danno piu stabilita al carrello, dotate di protezione in gomma contro gli urti per tutta la loro lunghezza Volume a disposizione per ogni cassetto aumentato del 13% rispetto al carrello N 3232/4 Con triplo sistema di bloccaggio dei cassetti per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento del carrello: 1) chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi, 2) dispositivo di bloccaggio per ogni singolo cassetto, 3) dispositivo ANTIRIBALTAMENTO Completo di 10 cassetti ad estrazione totale (100%) scorrevoli su guide telescopiche e personalizzabili con etichette per l?individuazione del contenuto e completi di un divisorio Pareti laterali fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari Ripiano superiore in termoformato antiolio con bordo rialzato per evitare la caduta di utensili, completo di scomparti portautensili Maniglia di movimentazione integrata La particolare struttura, con le pareti laterali poste piu internamente rispetto alla larghezza totale del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti


