ABC TOOLS SPA - ABCN27119000 CONTENIT.CON 4 PORTAMINUTERIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5733439136242
Codice prodotto
ABCN27119000
Cod. produttore
N27119000
Produttore
ABC
In polipropilene ad alta resistenza Con robusta chiusura di sicurezza a scatto Coperchio trasparente per una rapida individuazione del contenuto, con tre perni cerniera per una maggiore resistenza Colore blu (escluso N 2710/1) Contenitore portatile per portaminuteria N 2711/5 Serie ASSORTER In polipropilene, con maniglia per il trasporto Sovrapponibili La struttura del contenitore e i suoi profili, consentono di inserire i portaminuteria bloccandoli ad incastro senza pericolo che fuoriescano inavvertitamente Completo di 4 portaminuteria, dimensioni LxPxh 338x260x57 mm (2 con 15 alloggiamenti e 2 con 17 alloggiamenti) Con 2 fori per fissaggio al muro Portata max. 25 kg Dimensioni di ingombro LxPxh 376x265x310 mm - Peso 5 kg


