ABC TOOLS SPA - ABCN22835000 VALIG. ABS C/RUOTE 560X410X230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566078082
Codice prodotto
ABCN22835000
Cod. produttore
N22835000
Produttore
ABC
Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensili Tipo interamente in polietilene antiurto ad alta densita, a doppia parete: caratteristiche che garantiscono un?elevata resistenza agli urti, a condizioni atmosferiche e temperature estreme, agliacidi e altri agenti chimici Con maniglia telescopica incorporata e protetta e 2 ruote in gomma 100 mmAlta stabilita durante il trasporto tramite le ruote di grandi dimensioni montate su cuscinetti a sferaManiglia per il traino sbloccabile tramite apposito pulsante, con riporto in morbida gomma e molla di ritornoCompleta di 2 pannelli portautensili rivestiti in materiale plastico con elastici fissatipunto-punto e tasche portadocumenti ad alta capacita contenitivaPannello superiore con cinghia di trattenimento extra lungaFondo portautensili con divisori regolabili e asportabili completo di 2 astucci estraibili in plastica per minuteriePiedini di appoggio incorporati ricavati dalla strutturaSerratura TSA * doppia a scatto con chiaveDimensioni esterne LxPxh 450x345x185 mmPeso 7,5 kg


