pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN22790000 VALIGIE ABS 450X390X180 MM

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN22790000 VALIGIE ABS 450X390X180 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Valigetta / Cassetta

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 170 mm

  • Con tracolla - no

  • Larghezza - 450 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Valigie per assistenza tecnica

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8031566078051

Codice prodotto

ABCN22790000

Cod. produttore

N22790000

Produttore

ABC

Modello:

Valigetta / Cassetta

Materiale:

Plastica

Altezza:

170 mm

Con tracolla:

no

Larghezza:

450 mm

Profondità:

390 mm

Con serrature / Portalucchetto:

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. Senza utensili. Tipo interamente in polipropilene. Con 2 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti. Retro del pannello superiore specificatamente realizzato per alloggiare chiavi. Completa di due astucci estraibili in plastica per minuterie. Con maniglia cromata e due chiusure laterali a scatto. Profilo di rinforzo in alluminio. Serratura centrale con chiavi. Dimensioni LxPxh 450x390x170 mm. Peso 3 kg.