ABC TOOLS SPA - ABCN22766000 CARRELLI PIEGHEVOLI N 2276/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566108482
Codice prodotto
ABCN22766000
Cod. produttore
N22766000
Produttore
ABC
Per il trasporto di valigie, borse portautensili, bauletti, casse, ecc. Pratici, maneggevoli, versatili Tipo pesante Portata max. 125 kg In alluminio ad alta resistenza Con ruote 170 mm a profilo liscio, che non lasciano traccia al passaggio e non danneggiano i pavimenti delicati Pieghevole, di minimo ingombro, con meccanismo che in un unico movimento chiude contemporaneamente pianale e ruote Blocco del carico tramite corda elastica di fissaggio Spessore del carrello chiuso di soli 64 mm, adatto per essere riposto in spazi ristretti Dimensioni: chiuso 488x64x765h mm - aperto 488x500x1090h mm Peso 5,2 kg


