pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCN22375430 CASSET.5 SCOMP.430X200X200 MM

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCN22375430 CASSET.5 SCOMP.430X200X200 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Valigetta / Cassetta

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Con tracolla - no

  • Larghezza - 430 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566035016

Codice prodotto

ABCN22375430

Cod. produttore

N22375430

Produttore

ABC

Modello:

Valigetta / Cassetta

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Con tracolla:

no

Larghezza:

430 mm

Profondità:

200 mm

Con serrature / Portalucchetto:

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Cassette professionali portautensili in robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu. Impugnatura ribaltabile per facile accesso agli scomparti. Spigoli rinforzati non taglienti. Cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio. Con fori per l’applicazione di un lucchetto. Con 5 scomparti. •Larghezza 430 mm •Profondità 200 mm •Altezza 200 mm •Peso 6,3 kg