ABC TOOLS SPA - ABCN22373530 CASSET.3 SCOMP.530X200X150 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Acciaio
Numero totale degli scomparti - 3
Altezza - 150 mm
Con tracolla - no
Confezione
1 PZ
EAN
8031566035009
Codice prodotto
ABCN22373530
Cod. produttore
N22373530
Produttore
ABC
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Acciaio
Numero totale degli scomparti:
3
Altezza:
150 mm
Con tracolla:
no
Con serratura:
sì
Profondità:
200 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
sì