ABC TOOLS SPA - ABCM71595000 E-CAR CASE 23 UTENSILI VDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566256053
Codice prodotto
ABCM71595000
Cod. produttore
M71595000
Produttore
ABC
Valigetta per installazione di colonnine di ricarica, per la manutenzione di veicoli elettrici e per lavori sotto tensioneComposta da 22 utensili2 giraviti mm 4,0x100 - 5,5x1252 giraviti PH1 - PH25 chiavi a forchetta mm 7 - 8 - 10 - 12 - 141 pinza universale lunghezza 180 mm1 tronchese lunghezza 160 mm1 coltello a lama diritta in acciaio inossidabile, lunghezza 200 mm8 chiavi a bussola con mm 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - Attacco 1 leva a cricchetto reversibile attacco , lunghezza 260 mm1 prolunga lunghezza 140 mmIn valigetta di resina sintetica con chiusura a scattoDimensioni LxPxh 380x320x95 mm - Peso 3,9 kg


