ABC TOOLS SPA - ABCM71594700 ASS. 42 UTENSILI VDE BORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773026655
Codice prodotto
ABCM71594700
Cod. produttore
M71594700
Produttore
ABC
Assortimento con 42 utensili con rivestimento ad alto isolamento VDE Composto da: 1 pinza universale con becchi a punta M 7129/9 da mm 145 1 pinza spelacavi M 7138 1 tronchese laterale per meccanica M 7132/0 da mm 160 1 pinza regolabile Cobra M 7142/0 da mm 250 1 cesoia per cavi M 7150/3 6 chiavi a forchetta semplice M 7110 da mm 10 ? 13 ? 14 ? 17 ? 19 ? 22 6 chiavi poligonali semplici M 7111 da mm 10 ? 13 ? 14 ? 17 ? 19 ? 22 1 giravite ad intaglio M 7100/2 da mm 75 3 giraviti Slim ad intaglio 2 giraviti Slim Pozidriv PZ1 ? PZ2 1 giravite Slim Plusminus PZ/S 2 2 giraviti Slim PHILLIPS ? Punta DIN 1 ? 2 1 leva a T attacco ? da mm 200 1 leva a cricchetto reversibile attacco ? M 7116/3 da mm 265 2 prolunghe attacco ? da mm 125 ? 250 mm 9chiavi a bussola esagonali attacco ? da mm 10 ? 11 ? 12 ? 13 ? 14 ? 17 ? 19 ? 22 ? 24 1 coltello per tipo M 7145/1 ed M 7145/2 1 pinza di serraggio da mm 150 In valigetta professionale in ABS ad alta resistenza agli urti con trolley incorporato Dimensioni valigetta LxPxh 520x435x265 ? Peso 15,9 Kg (con utensili)


