ABC TOOLS SPA - ABCM71503000 CESOIE M 7150/3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello / Funzionamento - Meccanico a una mano
Adatto per cavi di diametro massimo - 20 mm
Max sezione del cavo - 70 mm²
Lunghezza complessiva - 200 mm
Testa di taglio intercambiabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Cesoie per cavi
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4003773026761
Codice prodotto
ABCM71503000
Cod. produttore
M71503000
Produttore
ABC
Modello / Funzionamento:
Meccanico a una mano
Adatto per cavi di diametro massimo:
20 mm
Max sezione del cavo:
70 mm²
Lunghezza complessiva:
200 mm
Testa di taglio intercambiabile:
no
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per corde d'acciaio trecciato:
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti