pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71502500 CESOIA VDE CAVI EL.M 7150/25

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71502500 CESOIA VDE CAVI EL.M 7150/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773069980

Codice prodotto

ABCM71502500

Cod. produttore

M71502500

Produttore

ABC

Tipo corto a leva semplice Esecuzione con molla di apertura protetta inserita nell'articolazione e fermo di chiusura Per cavi elettrici (alluminio e rame) con sezione 50 mm? - Apertura per cavi max. ? 15 mm Lunghezza totale 165 mm