pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71452000 COLTELLI M7145/2

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71452000 COLTELLI M7145/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lama - A uncino

  • Lunghezza della lama - 28 mm

  • Con lama a slitta - no

  • Pieghevole / Richiudibile - no

  • Con raschietto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773026549

Codice prodotto

ABCM71452000

Cod. produttore

M71452000

Produttore

ABC

Forma della lama:

A uncino

Lunghezza della lama:

28 mm

Con lama a slitta:

no

Pieghevole / Richiudibile:

no

Con raschietto:

no

Isolamento 1000 V:

Coltelli per elettricisti con lama in acciaio speciale temperata ad olio con gola spelacavi. Con impugnatura ergonomica bicomponente antiscivolo. Gola affilata adatta per spelare cavi vinilici Ø 7 mm. Completo di cappuccio di protezione trasparente - Lunghezza lama 28 mm - Lunghezza totale 155 mm.