ABC TOOLS SPA - ABCM71400300 PINZE M7140X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Isolamento 1000 V - sì
Tipo di cerniera - Cerniera chiusa
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003773022350
Codice prodotto
ABCM71400300
Cod. produttore
M71400300
Produttore
ABC
Lunghezza:
300 mm
Isolamento 1000 V:
sì
Tipo di cerniera:
Cerniera chiusa
Isolato:
sì
Pinze regolabili per tubi e dadi in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976. Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici. Autoserranti, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza. Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte. Denti temperati HRc 61, resistenti all'usura, che consentono sempre una presa sicura. Modello "Alligator". Con 9 possibilità di regolazione dell'apertura. •Lunghezza totale 250 mm •Per tubi Ø max. 2 3/4 pollici •Per tubi Ø max. 70 mm •Per dadi max. 60 mm •Manici isolanti bicomponenti.


