ABC TOOLS SPA - ABCM71380000 SPELACAVI M7138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione di spelatura - 0...10 mm²
Profondità di intaglio regolabile - sì
Con tacca spelacavi - sì
Lunghezza di spelatura regolabile - no
Diametro di spelatura - 0...5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4003773021933
Codice prodotto
ABCM71380000
Cod. produttore
M71380000
Produttore
ABC
Sezione di spelatura:
0...10 mm²
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Con tacca spelacavi:
sì
Lunghezza di spelatura regolabile:
no
Diametro di spelatura:
0...5 mm
Taglio a spirale:
no
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti


