pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71353165 TRONCHESE SUPER KNIPS 125 MM

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71353165 TRONCHESE SUPER KNIPS 125 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773084099

Codice prodotto

ABCM71353165

Cod. produttore

M71353165

Produttore

ABC

In acciaio inossidabile - Testa pulita - DIN ISO 9654 Taglienti temperati con durezza HRc 54 Manici bicomponenti a forte spessore - Con molla Forma adatta per uso prolungato senza affaticamento della mano Esecuzione diritta, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso - Taglio raso Taglia filo a bassa resistenza 1,6 mm - a media resistenza 1,0 mm Lunghezza totale 125 mm - Peso 56 g In acciaio inossidabile - Testa pulita - DIN ISO 9654 Taglienti temperati con durezza HRc 54 Manici bicomponenti a forte spessore - Con molla Forma adatta per uso prolungato senza affaticamento della mano Esecuzione diritta, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso - Taglio raso Taglia filo a bassa resistenza 1,6 mm - a media resistenza 1,0 mm Lunghezza totale 125 mm - Peso 56 g