ABC TOOLS SPA - ABCM71320180 TRONCHESI M7132X180


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Standard
Lunghezza - 180 mm
Isolato - sì
Isolamento 1000 V - sì
Con funzione spelacavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003773033813
Codice prodotto
ABCM71320180
Cod. produttore
M71320180
Produttore
ABC
Forma:
Standard
Lunghezza:
180 mm
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Con funzione spelacavi:
no
Tronchese laterale in acciaio al vanadio, forgiato e temperato ad olio per filo ad alta resistenza. Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 62 - DIN ISO 5749. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata. •Lunghezza totale140 mm •Taglia filo a bassa resistenza Ø 4,0 mm •Taglia filo a media resistenza Ø 3,0 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 2,5 mm