pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71310200 TRONCHESI M7131X200

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71310200 TRONCHESI M7131X200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tagliente rinforzato

  • Lunghezza - 200 mm

  • Isolato -

  • Isolamento 1000 V -

  • Con funzione spelacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773033820

Codice prodotto

ABCM71310200

Cod. produttore

M71310200

Produttore

ABC

Forma:

Tagliente rinforzato

Lunghezza:

200 mm

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Con funzione spelacavi:

no

Tronchese laterale in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5749. Per filo armonico - Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64. Con perno forgiato per altissime prestazioni - Minimo sforzo manuale. Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici. I tronchesi da 250 mm possono anche tagliare cavi di rame fino a 16 mm² e di alluminio fino a 35 mm². Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata- 6. •Lunghezza totale 200 mm •Taglia filo a media resistenza Ø 4.2 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 3.0 mm •Taglia filo armonico Ø 2,5 mm