ABC TOOLS SPA - ABCM71310180 TRONCHESI M7131X180


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Standard
Lunghezza - 180 mm
Isolato - sì
Isolamento 1000 V - sì
Con funzione spelacavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003773022985
Codice prodotto
ABCM71310180
Cod. produttore
M71310180
Produttore
ABC
Forma:
Standard
Lunghezza:
180 mm
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Con funzione spelacavi:
no
Tronchese laterale in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5749 per filo armonico - Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64. Con perno forgiato per altissime prestazioni - Minimo sforzo manuale. Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata. •Lunghezza totale 180 mm •Taglia filo a media resistenza Ø 3.8 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 2.7 mm •Taglia filo armonico Ø 2,2 mm