ABC TOOLS SPA - ABCM71050005 GIRAVITI M7105X5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 5 mm
Modello - Maniglia a T
Isolato - sì
Con testa sferica - no
Con perno di centraggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4003773020479
Codice prodotto
ABCM71050005
Cod. produttore
M71050005
Produttore
ABC
Apertura di chiave:
5 mm
Modello:
Maniglia a T
Isolato:
sì
Con testa sferica:
no
Con perno di centraggio:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Chiave Esagonale ad inacsso da 5mm. Esecuzione con impugnatura a T. Lama in acciaio speciale rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura.


