ABC TOOLS SPA - ABCM71042004 GIRAVITI M7104/2X4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Apertura di chiave - 4 mm
Lunghezza dello stelo - 75 mm
Lunghezza complessiva - 180 mm
Isolato - sì
Isolamento 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4003773026358
Codice prodotto
ABCM71042004
Cod. produttore
M71042004
Produttore
ABC
Apertura di chiave:
4 mm
Lunghezza dello stelo:
75 mm
Lunghezza complessiva:
180 mm
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Con testa sferica:
no
Giravite Esagonale ad incasso da 4mm. Esecuzione diritta. Lama in acciatio al cormo-molibdeno-vanadio. Punta brunita. Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale.