pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCM71031300 12 GIRAVITI+IMP.+CONT.M7103/13

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCM71031300 12 GIRAVITI+IMP.+CONT.M7103/13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007157517197

Codice prodotto

ABCM71031300

Cod. produttore

M71031300

Produttore

ABC

Sistema composto da lame intercambiabili da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio. Tutti gli elementi sono con rivestimento protettivo ad alto isolamento. Impugnatura ergonomica bicomponente per una presa confortevole e sicura, adatta per applicare elevati momenti di forza. In alternativa all’impugnatura le lame possono essere utilizzate con il cappuccio in resina, che unito all’anello in morbida gomma di cui sono dotate, consente di effettuare lavori di precisione (p.es. microelettronica). Serie di giraviti a lame intercambiabili. In cassetta di resina sintetica con angolari in gomma aniturto e antiscivolo. Dimensioni L×P×h 230×130×55 mm - Peso 0,9 kg. Complete di cappuccio in resina per utilizzare le lame per lavori di precisione. Composto da: -1 impugnatura di manovra M 7103/2 -12 lame intercambiabili M 7103/1: *a taglio: •gr.2 2,5x0,4 •gr.3 3,0x0,5 •gr.5 3,5x0,6 •gr.6 4,0x0,8 •gr.8 5,5x1,0 •gr.11 6,5x1,2 *PHILIPS: •gr.14 PH1 •gr.16 PH2 *Pozidriv •gr.21 PZ2 *TORX: •gr.27 T10 •gr.28 T15 •gr.29 T20